NU 307EJ (RHP) Zylinderrollenlager einreihig RHP
Zylinderrollenlager einreihig RHP
Siehe technische InformationenReferenzen
RHP:NU307EJ
Rubix:735647
Hersteller:NU307EJ R


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 21 mm |
Produktdetails : NU 307EJ (RHP) Zylinderrollenlager einreihig RHP
Zylinderrollenlager einreihig RHP
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 485 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 21 mm |
| Lagerspiel | cn |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen