NJ 413M/C4 (NSK) Zylinderrollenlager einreihig NSK
Zylinderrollenlager einreihig NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:NJ413MC4
Rubix:734848
EAN:00029176401343


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 37 mm |
Produktdetails : NJ 413M/C4 (NSK) Zylinderrollenlager einreihig NSK
Zylinderrollenlager einreihig NSK
Zylinderrollenlager einreihig NSK
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 37 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 4800 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 186000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 182000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
515,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
612,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen