NN 3011 KTN/UP (SKF) Zylinderrollenlager zweireihig, Polyamidkäfig SKF
Zylinderrollenlager der Reihe „Super-Precision Bearings“
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:NN 3011 KTN/UP
Rubix:689768
Hersteller:191202
EAN:7316572120651


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 26 mm |
Produktdetails : NN 3011 KTN/UP (SKF) Zylinderrollenlager zweireihig, Polyamidkäfig SKF
Zylinderrollenlager, Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, zweireihig, hochgenau.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 579 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 26 mm |
| Lagerspiel | c1 |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
474,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
565,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort