NN 3010 KTN/UP (SKF) Zylinderrollenlager zweireihig, Polyamidkäfig SKF
Zylinderrollenlager der Reihe „Super-Precision Bearings“
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:NN 3010 KTN/UP
Rubix:689767
Hersteller:191196
EAN:7316572120590


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 23 mm |
Produktdetails : NN 3010 KTN/UP (SKF) Zylinderrollenlager zweireihig, Polyamidkäfig SKF
Zylinderrollenlager, Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, zweireihig, hochgenau.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 383 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 23 mm |
| Lagerspiel | c1 |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
453,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
539,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage