NN 3012 TN/SP (SKF) Zylinderrollenlager zweireihig, Polyamidkäfig SKF

Zylinderrollenlager der Reihe „Super-Precision Bearings“

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:NN 3012 TN/SP
Rubix:13865
Hersteller:191209
EAN:7316572120729
NN 3012 TN/SP (SKF) Zylinderrollenlager zweireihig, Polyamidkäfig SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser95 mm
Breite26 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NN 3012 TN/SP (SKF) Zylinderrollenlager zweireihig, Polyamidkäfig SKF


Zweireihige Zylinderrollenlager NN TN/SP von SKF sind für rotierende Systeme konzipiert, die eine hohe Präzision und mechanische Belastbarkeit erfordern. Ihre Bauweise gewährleistet einen stabilen Betrieb und erleichtert gleichzeitig die Montage.

Erläuterung:
• NN: zweireihiges Zylinderrollenlager mit drei Bordschultern am Innenring und ohne Schultern am Außenring, ermöglicht axiale Verschiebungen und bietet eine hohe radiale Steifigkeit
• TN: Käfig aus Polyamid 66, leicht und geeignet für geräuscharmen Betrieb mit gutem Schwingungsverhalten
• SP: spezielle Präzisionsklasse für Spindelanwendungen, mit geringem Rundlauffehler und hoher Rotationsgenauigkeit

Eigenschaften:
Die Baureihe NN 30 in der Ausführung TN/SP basiert auf einer zweireihigen Zylinderrollenlager-Konstruktion, die eine hohe radiale Tragfähigkeit gewährleistet. Drei integrierte Bordschultern am Innenring sorgen für eine zuverlässige Führung der Rollen, während das Fehlen von Schultern am Außenring eine axiale Verschiebung in beide Richtungen ermöglicht. Diese Bauweise eignet sich besonders für Anwendungen mit thermischen Ausdehnungen oder wechselnden axialen Positionen.
Die trennbare Konstruktion erleichtert die Montage und Demontage erheblich. Zudem trägt der Polyamidkäfig zur Reduzierung der rotierenden Masse bei und minimiert Schwingungen. Die hohe Präzisionsklasse sorgt für einen ruhigen Lauf mit reduziertem Geräuschpegel und geringer Wärmeentwicklung.

Wartung:
Für den zuverlässigen Betrieb dieses Lagertyps ist eine geeignete Schmierung unerlässlich, um Verschleiß und Erwärmung zu minimieren. Je nach Einsatzbedingungen und Drehzahl wird eine regelmäßige Fettschmierung oder Ölschmierung empfohlen. Die Reinheit des Schmierstoffs ist dabei sicherzustellen, um Verunreinigungen zu vermeiden, die Laufbahnen und Wälzkörper beschädigen könnten.
Eine regelmäßige Überwachung von Vibrationen und Geräuschen ermöglicht die frühzeitige Erkennung möglicher Funktionsstörungen. Ebenso sollte der Zustand des Polyamidkäfigs kontrolliert werden, insbesondere bei erhöhten Temperaturen. Besonderes Augenmerk ist zudem auf die korrekte Ausrichtung der Komponenten zu legen, da dieser Lagertyp empfindlich auf Fluchtungsfehler reagiert.

Stärken:
• Einfache Montage und Demontage durch trennbare Innenringkonstruktion
• Ausgleich axialer Verschiebungen ohne zusätzliche Belastung der Gesamtbaugruppe
• Hohe Laufstabilität, unterstützt die Präzision von Produktionsanlagen
• Reduzierte Wärmeentwicklung im Betrieb, erhöht die Lebensdauer der Komponenten
• Geringere Vibrationen und Geräusche dank Polyamidkäfig, verbessert den akustischen Komfort von Maschinen

Anwendungen:
Diese Lager kommen in Anwendungen zum Einsatz, bei denen Rotationsgenauigkeit und radiale Steifigkeit entscheidend sind. Typische Einsatzbereiche sind Spindeln von Werkzeugmaschinen, insbesondere in Bearbeitungszentren, Schleifmaschinen und Drehmaschinen.
Darüber hinaus werden sie in Anlagen eingesetzt, die eine gleichmäßige und kontrollierte Rotation erfordern, wie beispielsweise bestimmte Motoren oder industrielle Antriebssysteme. Ihre Fähigkeit, hohe radiale Lasten aufzunehmen und gleichzeitig axiale Verschiebungen zuzulassen, macht sie ideal für Anwendungen mit thermischen Schwankungen oder variierenden mechanischen Belastungen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)26x95x95 mm
Bruttogewicht643 g
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser95 mm
Breite26 mm
Lagerspielc1
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84825000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
394,41 exkl. MwSt.
/ Stück
469,35 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen