Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VMTCF3,5X16EFA2-50, Durchmesser, metrisch: M3 | Länge: 16 mm | Norm: DIN 84

Zylinderkopfschrauben mit Schlitz

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:VMTCF3,5X16EFA2-50
Rubix:521058
Hersteller:0084235 16
EAN:4043377008190
DIN84 M3.5X16 A2 Zylinderschraube mit Schlitz
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser3,5 mm
Länge16 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN84 M3.5X16 A2 Zylinderschraube mit Schlitz


Zylinderschraube mit Schlitz
Zylinderschrauben mit Schlitz A2-50 3,5X16
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser3,5 mm
Länge16 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Normdin 84
Durchmesser, metrischm3
Abdrucktypschlitz (sl)
Festigkeitsklassea2-50
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,50 exkl. MwSt.
/ 500 Stück
17,25 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

3,5 mm

Länge

16 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Durchmesser, metrisch

m3
Wählen Sie Varianten (370)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an