Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VMTCF10X30EFA2-70, Durchmesser, metrisch: M10 | Länge: 30 mm | Norm: DIN 84
Zylinderkopfschrauben mit Schlitz
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTCF10X30EFA2-70
Rubix:521615
Hersteller:0084210 30
EAN:4043377007100


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : DIN84 M10X30 A2 Zylinderschraube mit Schlitz
Zylinderschraube mit Schlitz
Zylinderschrauben mit Schlitz A2-70 10X30
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Norm | din 84 |
| Durchmesser, metrisch | m10 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | a2-70 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,42 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
45,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
10 mm
Länge
30 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
m10