DIN7984 M6X70 A2-070 Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf

Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHCRED6X70PFA2-50
Rubix:3380096
Hersteller:798426 70
EAN:4043377173133
DIN7984 M6X70 A2-070 Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf

Technische Zusammenfassung

Länge70 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 7984
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7984 M6X70 A2-070 Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf


Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf
Zylinderschrauben, Innensechskant, niedriger Kopf A2-50 6X70 SW5

Technische Informationen


Attribute
Länge70 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 7984
Durchmesser, metrischM6
Abdrucktypinnensechskant
FestigkeitsklasseA2-50
Gewindedurchmesser6 mm
Abdruckgrößesw5
Gewindeartmetrisch
Gewindeteilweise
35,98 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
42,82 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

70 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

M6