DIN912 M8X130 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHC8X130PFA4-70ISO
Rubix:533215
Hersteller:476248 130
EAN:4043377065834
DIN912 M8X130 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge130 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M8X130 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A4-70 8X130 SW6
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge130 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Abdrucktypinnensechskant
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM8
FestigkeitsklasseA4-70
Kopfformzylindrisch
Gewindedurchmesser8 mm
Abdruckgrößesw6
Gewindeartmetrisch
48,84 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
58,12 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Länge

130 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M8