DIN912 M6X190 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHC6X190PFA4-70ISO
Rubix:3200374
Hersteller:476246 190
EAN:4043377260826
DIN912 M6X190 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge190 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M6X190 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A4-70 6X190 SW5
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge190 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Abdrucktypinnensechskant
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM6
FestigkeitsklasseA4-70
Kopfformzylindrisch
Gewindedurchmesser6 mm
Abdruckgrößesw5
Gewindeartmetrisch
320,61 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
381,53 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Länge

190 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M6