Innensechskantschraube Spartex CHC5X22EFA4-80ISO, Durchmesser, metrisch: M5 | Länge: 22 mm | Norm: DIN 912 / ISO 4762

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:CHC5X22EFA4-80ISO
Rubix:3200577
Hersteller:47624805 22
EAN:4043377067173
DIN912 M5X22 A4-80 Zylinderschraube mit Innensechskant
brand logo
Technische Zusammenfassung
Länge22 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Normdin 912 / iso 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M5X22 A4-80 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A4-80 5X22 SW4
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge22 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Normdin 912 / iso 4762
Gewindedurchmesser5 mm
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischm5
Festigkeitsklassea4-80
Kopfformzylindrisch
Abdruckgrößesw4
Gewindeartmetrisch
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,65 exkl. MwSt.
/ 500 Stück
66,22 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Länge

22 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewindedurchmesser

5 mm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

m5
Wählen Sie Varianten (1332)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an