DIN912 M4X18 A4-80 Zylinderschraube mit Innensechskant

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHC4X18EFA4-80ISO
Rubix:3200560
Hersteller:47624804 18
EAN:4043377261465
DIN912 M4X18 A4-80 Zylinderschraube mit Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge18 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M4X18 A4-80 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A4-80 4X18 SW3
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge18 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Gewindedurchmesser4 mm
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM4
FestigkeitsklasseA4-80
Kopfformzylindrisch
Abdruckgrößesw3
Gewindeartmetrisch
60,80 exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
72,35 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Länge

18 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewindedurchmesser

4 mm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M4