DIN912 M27X150 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHC27X150PFA4-70ISO
Rubix:3200532
Hersteller:4762427 150
EAN:4043377064653
DIN912 M27X150 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge150 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M27X150 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A4-70 27X150 SW19
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge150 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Abdrucktypinnensechskant
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM27
FestigkeitsklasseA4-70
Kopfformzylindrisch
Gewindedurchmesser27 mm
Abdruckgrößesw19
Gewindeartmetrisch
383,50 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
456,36 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Länge

150 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M27