DIN912 M18X200 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschrauben, Innensechskant
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC18X200PFA4-70ISO
Rubix:3200472
Hersteller:4762418 200
EAN:4043377259738


Technische Zusammenfassung
| Länge | 200 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Produktdetails : DIN912 M18X200 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A4-70 18X200 SW14
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 200 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M18 |
| Festigkeitsklasse | A4-70 |
| Kopfform | zylindrisch |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
| Abdruckgröße | sw14 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
774,78 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
921,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
Länge
200 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M18