Innensechskantschraube Spartex CHC10X160PFA4-70ISO, Durchmesser, metrisch: M10 | Länge: 160 mm | Norm: DIN 912 / ISO 4762

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:CHC10X160PFA4-70ISO
Rubix:3200412
Hersteller:4762410 160
EAN:4043377062734
DIN912 M10X160 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant
brand logo
Technische Zusammenfassung
Länge160 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Normdin 912 / iso 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M10X160 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A4-70 10X160 SW8
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge160 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Normdin 912 / iso 4762
Gewindedurchmesser10 mm
Abdrucktypinnensechskant
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischm10
Festigkeitsklassea4-70
Kopfformzylindrisch
Abdruckgrößesw8
Gewindeartmetrisch
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,49 exkl. MwSt.
/ 25 Stück
75,55 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Länge

160 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewindedurchmesser

10 mm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

m10
Wählen Sie Varianten (1332)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an