FZA 22X125 M12 I A4 Zykon-Innengewindeanker
Zykon-Innengewindeanker FZA
Siehe technische InformationenReferenzen
Fischer:060770
Rubix:2981664
Hersteller:FZA 22 x 125 M12 I R
EAN:4006209607701






Produktdetails : FZA 22X125 M12 I A4 Zykon-Innengewindeanker
Der Innengewindeanker mit höchster Sicherheit in gerissenem Beton.
• Maximale Sicherheit durch formschlüssige Verbindung
• Hohe Flexibilität durch Verwendung handelsüblicher metrischer Schrauben und Gewindestangen
• Schnelle Montage ohne Werkzeugwechsel. Das spart Zeit und Kosten
• ETA-Zulassung für gerissenen Beton und Feuerwiderstandsklasse R 120
• Aus nicht rostendem Stahl für Befestigungen im Außenbereich
Der fischer ZYKON-Innengewindeanker FZA-I ist ein Anker aus nicht rostendem Stahl. Mit dem Spezialbohrer FZUB wird in einem Arbeitsgang das hinterschnittene Bohrloch erstellt. Der Hinterschnittanker wird in der Vorsteckmontage gesetzt. Mit dem Setzwerkzeug FZE Plus wird die Spreizhülse über den Konus getrieben und füllt das hinterschnittene Bohrloch formschlüssig aus. Der fischer ZYKON-Innengewindeanker FZA-I ist ideal, um Stahlkonstruktionen, Treppen und temporäre Befestigungen im Außenbereich in gerissenem Beton zu verankern.
Funktion:
• FZA-I mit Innengewinde ist für die Vorsteckmontage geeignet
• Das hinterschnittene Bohrloch wird mit dem Spezialbohrer FZUB erstellt
• Nach dem Einsetzen des Ankers in das Bohrloch wird die Spreizhülse mit dem Setzwerkzeug FZE Plus über den Konus getrieben und das hinterschnittene Bohrloch formschlüssig ausgefüllt
Stärken
• Die spezielle ZYKON-Hinterschnitttechnik ermöglicht eine formschlüssige Verbindung und sorgt für maximale Sicherheit auch in großen Rissen
• Das metrische Innengewinde erlaubt die Verwendung handelsüblicher Schrauben oder Gewindestangen für die ideale Anpassung an die Anwendung
• Der FZA-I ermöglicht die oberflächenbündige Demontage und Wiederverwendung des Befestigungspunktes und bietet dadurch optimale Flexibilität
• Darüber hinaus bietet der ZYKON-Hinterschnittanker FZA-I auch alle Vorteile des FZA
Anwendungen
• Stahlkonstruktionen
• Geländer
• Konsolen
• Maschinen
• Treppen
• Tore
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 180x90x90 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 3407,2 g |
| Durchmesser der Bohrung | 22 mm |
| Nutzlänge | 15 mm |
| Werkstoff | edelstahl |
| Typ | zykon |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
828,57 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
986,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen