Anker Fischer 060725, Nutzlänge: 60 mm

Zykon-Bolzenanker FZA

Siehe technische Informationen
Referenzen
Fischer:060725
Rubix:2981658
Hersteller:FZA 22 x 125 M16/60
EAN:4006209607251
FZA 22X125 M16/60 Zykon-Bolzenanker
Technische Zusammenfassung
Durchmesser der Bohrung22 mm
Nutzlänge60 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FZA 22X125 M16/60 Zykon-Bolzenanker


Das Befestigungssystem mit höchster Sicherheit in gerissenem Beton.
• Maximale Sicherheit durch formschlüssige Verbindung • Geringe Rand- und Achsabstände durch spreizdruckfreie Installation • Schnelle Montage ohne Werkzeugwechsel. Das spart Zeit und Kosten • Kräfteschonende Montage mit geringer Setzenergie • ETA-Zulassung für gerissenen Beton und Feuerwiderstandsklasse R 120 Der fischer ZYKON-Bolzenanker FZA ist ein Anker aus galvanisch verzinktem Stahl. Mit dem Spezialbohrer FZUB wird in einem Arbeitsgang das hinterschnittene Bohrloch erstellt. Der Hinterschnittanker wird in der Vorsteckmontage gesetzt. Mit dem Setzwerkzeug FZE Plus wird die Spreizhülse über den Konus getrieben und füllt das hinterschnittene Bohrloch formschlüssig aus. Der fischer ZYKON-Bolzenanker FZA ist ideal, um Stahlkonstruktionen, Geländer und Maschinen im Innenbereich in gerissenem Beton zu befestigen. Funktion: • Der FZA ist für die Vorsteckmontage geeignet • Das hinterschnittene Bohrloch wird mit dem Spezialbohrer FZUB erstellt • Nach dem Einsetzen des Ankers in das Bohrloch wird die Spreizhülse mit dem Setzwerkzeug FZE Plus über den Konus getrieben und das hinterschnittene Bohrloch formschlüssig ausgefüllt

Stärken

• Die spezielle ZYKON-Hinterschnitttechnik ermöglicht eine formschlüssige Verbindung und sorgt für maximale Sicherheit auch in großen Rissen • Die nahezu spreizdruckfreie Installation des Ankers ermöglicht kleine Achs- und Randabstände und damit eine flexible Verwendung • Der Spezialbohrer FZUB ermöglicht eine schnelle Montage durch die Erstellung des Hinterschnitts ohne Werkzeugwechsel • Die Bohrlochgeometrie sorgt für eine sehr geringe Setzenergie und so für eine kräfteschonende Montage

Anwendungen

• Stahlbaukonstruktionen • Geländer • Konsolen • Maschinen • Treppen • Tore • Fassaden

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)255x90x67,5 mm
Gewicht der Verpackung2945 g
Durchmesser der Bohrung22 mm
Nutzlänge60 mm
Werkstoffstahl
Typzykon
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
212,39 exkl. MwSt.
/ 6 Stück
252,74 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Durchmesser der Bohrung

Nutzlänge

Wählen Sie Varianten (15)