Referenzen
Rubix-DE:A63.080.01
Rubix:1946434
Hersteller:A63.080.01
Produktdetails : 9315150001 Zwischenhülse DIN69893A HSK-A 63 MK1x100mm
Zwischenhülse DIN69893A HSK-A 63 MK1x100mm HAIMER
Zwischenhülse, ISO 12164-1 (DIN 69893), Form A, HSK 63 Ausführung: Gewuchtet. Aus speziellem Einsatzstahl für hochbeanspruchte Bauteile mit einer Zugfestigkeit im Kern von mind. 1000 N/mm². Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Genauer als DIN. Gehärtet: 58 -2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegelschäften mit Austreiblappen.
Zwischenhülse, ISO 12164-1 (DIN 69893), Form A, HSK 63 Ausführung: Gewuchtet. Aus speziellem Einsatzstahl für hochbeanspruchte Bauteile mit einer Zugfestigkeit im Kern von mind. 1000 N/mm². Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Genauer als DIN. Gehärtet: 58 -2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegelschäften mit Austreiblappen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | zwischenhülse |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
118,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
140,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

