3210035365 Zweiter Handlauf 60 Grad Überstieg 9 Stufen
Zweiter Handlauf 60 Grad Überstieg 9 Stufen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Rubix-DE:3210035365, 30655640
Rubix:2906320
Dokumente
Produktdetails : 3210035365 Zweiter Handlauf 60 Grad Überstieg 9 Stufen
- Ortsfester Überstieg aus Aluminium mit Neigung 60°
- Stufen- und Plattformbreiten: 600, 800 und 1.000 mm
- Stufentiefe: 225 mm
- Plattformlänge: 460 mm
- Letzte Stufen auf gleicher Höhe wie Plattform montiert
- Stufen- und Plattformausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R 9), optional auch mit anderen Belägen erhältlich
- Handlauf und Geländer einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen (Höhe: 1.100 mm) serienmäßig
- Zweiter Handlauf nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich und gegen Mehrpreis erhältlich
- Untere Holmenden mit robusten Fußwinkeln zur Bodenbefestigung
- Maximale Belastung: 1,5 kN/m2, Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg
- Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung
- Hinweis: Im Standard sind Verbindungsteile aus verzinktem Stahl enthalten, welche für den Innenbereich geeignet sind. Gegen Mehrpreis können diese auch in Edelstahl ausgeführt werden, was für den Außenbereich empfohlen wird
Technische Informationen
Attribute
Kein Attribut konnte für dieses Produkt angezeigt werden
909,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.081,71 € inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


