GN736.1-62-Z10-A-S Zustellrad mit Standard-Skala

Zustellrad mit Skalieransatz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 736.1-62-Z10-A-S
Rubix:360411
Hersteller:GN 736.1-62-Z10-A-S
EAN:4045525364929
GN736.1-62-Z10-A-S Zustellrad mit Standard-Skala

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser62 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN736.1-62-Z10-A-S Zustellrad mit Standard-Skala


Zustellräder GN 736.1 werden für Verstellvorgänge mit geringem Drehmoment eingesetzt. Die Grobeinstellung kann über den drehbaren Zylinderknopf erfolgen (Fingerzufassung), die Feinzustellung am Rändelkranz. Das griffreundliche Rändelprofil und der hellgraue Deckel geben diesen Zustellrädern ein ansprechendes Aussehen. Die Spannzangen-Ausführung bietet eine absolut sichere Befestigung auf der Welle und ermöglicht ein leichtes ,,Einstellen von Zustellrädern mit Skala. Die Skala ist absolut abriebfest und gut lesbar, da durch das Gravieren die ,,alufarbenen Ziffern und Zeichen einen Kontrast zur schwarzen Eloxaloberfläche bilden. Neben der Standard-Skala (Kennz. S) können diese Zustellräder mit jeder beliebigen Skalierung geliefert werden. Bezüglich Strichbild, Zahlenablauf, Zahlenstellung und Zahlenfolge einer Skalierung siehe

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser62 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879090
22,02 exkl. MwSt.
/ Stück
26,20 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen