3310013570 R-Zurrgurt 1-tlg. L.8mB.35mm 10002000d

Zurrgurt

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:9900016811
Rubix:1012512
3310013570 R-Zurrgurt 1-tlg. L.8mB.35mm 10002000d

Technische Zusammenfassung

Typbandbreite 35 mm, zurrgurtlänge 8 m
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3310013570 R-Zurrgurt 1-tlg. L.8mB.35mm 10002000d


• Bandbreite: 35 mm
• Zurrgurtlänge: 8 m
• Zulässige Zugkraft im direkten Zug: 1000 daN
• Zulässige Zugkraft in der Umreifung: 2000 daN
• Farbe: blau
Ratschen-Zurrgurt, einteilig, 35 mm, 8 m

Stärken

• Profi-Qualität
• Aus 100 % hochfestem, scheuer- und abriebfestem Polyester
• Hoch verstreckter Gurt, mit geringer Dehnung und hoher Zugfestigkeit

Technische Informationen


Attribute
Typbandbreite 35 mm, zurrgurtlänge 8 m
HerkunftslandCN
Zolltarifcode63079098
14,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,98 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std