Satz Schraubenschlüssel Gedore 2 ATM, Anzahl Elemente: 19 | Endbearbeitung: Verchromt

Zugringschlüssel-Satz 19-tlg 24-85 mm

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gedore:2 ATM
Rubix:1242362
Hersteller:6049250
EAN:4010886604922
2 ATM Zugringschlüssel-Satz 19-tlg 24-85 mm
Technische Zusammenfassung
Anzahl Elemente19
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2 ATM Zugringschlüssel-Satz 19-tlg 24-85 mm


Gängigste Größen im Set, Schwere Ausführung für höchste Drehmomente, Mit Aufsteckrohren No. 2 AR zur Verlängerung des Hebelarms, Mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung
Gängigste Größen im Set, Schwere Ausführung für höchste Drehmomente, Mit Aufsteckrohren No. 2 AR zur Verlängerung des Hebelarms, Mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung; ab SW 65 12-kant, Incl. Wandtafel aus Stahlblech und Hakensatz für geordnete Aufbewahrung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht65000 g
Anzahl Elemente19
Endbearbeitungverchromt
Zolltarifcode82041100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.703,28 exkl. MwSt.
/ Stück
2.026,90 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen