Referenzen
Kipp:K0344.99
Rubix:517093
EAN:4059245016150



Dokumente
Produktdetails : K0344.99 Einschraubscheibe, GR.9, Stahl
Einschraubscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 4 g |
|---|---|
| Typ | einschraubscheibe k0344 |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage