Referenzen
Kipp:K0344.92
Rubix:323754
EAN:4059245016112



Dokumente
Produktdetails : K0344.92 Einschraubscheibe, GR.2, Stahl
Einschraubscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 7 g |
|---|---|
| Typ | einschraubscheibe k0344 |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen