Z 005 (SKF) Dichtungslamellensatz 2-teilig SKF
Zubehör für Lagergehäuse
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:Z 005
Rubix:43396
Hersteller:30389
EAN:7316570497601

Produktdetails : Z 005 (SKF) Dichtungslamellensatz 2-teilig SKF
SKF Dichtscheiben des Typs Z bilden effiziente Labyrinthdichtungen, die für einen breiten Einsatzbereich geeignet sind. Sie werden hauptsächlich für einfache Lagerungen empfohlen und gelten als kostengünstige Lösungen für viele Abdichtungsprobleme. Die Dichtfunktion hängt von der Bauform der Unterlegscheibe (Standard oder Bauform F) und der Anzahl der verwendeten Unterlegscheiben ab.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 5x47x47 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 27 g |
| Typ | dichtungsscheibe |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 5 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
122,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Packungen
145,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen