Z 305 (SKF) Dichtungslamellensatz 2-teilig SKF

Zubehör für Lagergehäuse

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:Z 305
Rubix:142121
Hersteller:30443
EAN:7316570252460
Z 305 (SKF) Dichtungslamellensatz 2-teilig SKF
Technische Zusammenfassung
Typdichtungsscheibe
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : Z 305 (SKF) Dichtungslamellensatz 2-teilig SKF


SKF Dichtscheiben des Typs Z bilden effiziente Labyrinthdichtungen, die für einen breiten Einsatzbereich geeignet sind. Sie werden hauptsächlich für einfache Lagerungen empfohlen und gelten als kostengünstige Lösungen für viele Abdichtungsprobleme. Die Dichtfunktion hängt von der Bauform der Unterlegscheibe (Standard oder Bauform F) und der Anzahl der verwendeten Unterlegscheiben ab.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)6x62x25 mm
Bruttogewicht62,3 g
Typdichtungsscheibe
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite6 mm
Werkstoffstahl
Zolltarifcode73269098
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
203,00 exkl. MwSt.
/ 50 Packungen
241,57 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen