3210033365 Workmaster Plus P - Arbeitsplattform, klappbar R13
Zarges Arbeitsplattform klappbar mit Belag R13
Siehe technische InformationenReferenzen
Zarges:9900040356
Rubix:1704171



Technische Zusammenfassung
| Typ | 3210033365 arbeitsplattform klappbar z300 mit belag r13 |
|---|
Produktdetails : 3210033365 Workmaster Plus P - Arbeitsplattform, klappbar R13
Arbeitsplattform Workmaster Plus P • Material: aluminium • Sprossen-Holm-Verbindung: gebördelt • Leichtmetall-Breitsprossen: geriffelt, 60 mm tief • Klappbar • Zulässige Plattformbelastung: 300 kg Hinweis: Mit R13 Belag (äußerst rutschfestem PVC-Granulat auf weicher PVC-Trägerschicht mit gelenkschonender Dämpfung, Sicherheit auch bei öligen Substanzen oder Eis beim Einsatz im Außenbereich)
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 3210033365 arbeitsplattform klappbar z300 mit belag r13 |
|---|---|
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
638,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
760,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage