Referenzen
GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung:16801085
Rubix:1084985
Hersteller:16801085

Produktdetails : 9145990850 Zapfensenker HSS Gr. 0 8,5mm
Zapfensenker HSS Gr.0 8,5mm GFS
Zapfensenker Gr. 0 Ausführung: Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird. Anwendung: Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet.
Zapfensenker Gr. 0 Ausführung: Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird. Anwendung: Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82075070 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,58 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
