ZRM-AT3-417-10 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Zahnriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:10 AT3 / 417
Rubix:3337383
Hersteller:1027316
EAN:4044978165060

Produktdetails : ZRM-AT3-417-10 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Dieses Antriebselement wurde synchron eingesetzt. Die Leistungs-, Drehmoment- und Kraftübertragung hat zunehmend an Bedeutung gewonnen. Die heutige Bedeutung von Zahnriemen ist unter anderem auf die ständig weiterentwickelten Zahnprofile und Riemenkonstruktionen zurückzuführen
Stärken
-Große Auswahl an Spannseilmaterialien
Wartungsfrei
Wartungsfrei
Anwendungen
Parallel- oder Synchronförderer;Schrägförderer;Stauförderer;Vakuumförderer;Entnahmeeinheit;Separator oder Werkstückpositionierer
Technische Informationen
Attribute
| Profil | at3 |
|---|---|
| Wirklänge | 417 mm |
| Riemenbreite | 10 mm |
| Zahnteilung | 3 mm |
| Werkstoff | polyurethan / stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
