Referenzen
Optibelt:25-5M-450 77SH
Rubix:1603821

Produktdetails : HTD-450-5M-25-77H Zahnriemen extra öl- und hitzebeständig
Zahnriemen
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5m |
|---|---|
| Wirklänge | 450 mm |
| Riemenbreite | 25 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,48 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
