ZRM-T2.5-265-9 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Zahnriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:9 T2.5 / 265
Rubix:987494
Hersteller:1523597

Produktdetails : ZRM-T2.5-265-9 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Der Optibelt Alpha Torque besteht aus abriebfestem Polyurethan mit einer Härte von 86 Shore A. Zu seinen grundlegenden Eigenschaften gehören eine für Polyurethan ungewöhnlich gute Ölbeständigkeit sowie eine gewisse Beständigkeit gegen Säuren und alkalische Lösungen. Der Optibelt Alpha Torque kann mit Zugsträngen aus Stahl, hochflexiblem Stahl, rostfreiem Stahl, Aramid, Polyester oder Vectran verstärkt werden, um eine breite Palette von Anwendungen abzudecken.
Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Stärken
-Gute Öl- und Chemikalienbeständigkeit
Große Auswahl an Zugseilmaterialien
Schnelle Verfügbarkeit
Stahlseil
Wartungsfrei
Temperaturbereich -30°C bis +80°C
Große Auswahl an Zugseilmaterialien
Schnelle Verfügbarkeit
Stahlseil
Wartungsfrei
Temperaturbereich -30°C bis +80°C
Technische Informationen
Attribute
| Profil | t2,5 |
|---|---|
| Wirklänge | 265 mm |
| Riemenbreite | 9 mm |
| Zahnteilung | 2,5 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Anzahl Zähne | 106 |
| Zugträgerwerkstoff | stahl |
| Höhe | 1,3 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
