HTD-4326-14M-170-PG Zahnriemen POWERGRIP HTD GATES

Zahnriemen POWERGRIP HTD GATES

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:HTD 4326 14M 170
Rubix:1575358
Hersteller:929325432
EAN:5412571278767
HTD-4326-14M-170-PG Zahnriemen POWERGRIP HTD GATES

Technische Zusammenfassung

Profil14m
Wirklänge4326 mm
Riemenbreite170 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HTD-4326-14M-170-PG Zahnriemen POWERGRIP HTD GATES


Die kurvenförmige Zahnform des PowerGrip HTD-Synchronriemens sorgt für eine optimierte Lastverteilung, was zu einer hohen Kraftübertragung bei Anwendungen mit niedrigen Drehzahlen und hohem Drehmoment führt. PowerGrip HTD 3M- und 5M-Riemen eignen sich für Haushaltsgeräte, Büromaschinen, elektrische Handwerkzeuge sowie für Anwendungen in der verarbeitenden und chemischen Industrie. PowerGrip HTD 8M-, 14M- und 20M-Riemen kommen in Hochleistungsantrieben in der Werkzeugmaschinen-, Papier- und Textilindustrie zum Einsatz, wo Langlebigkeit und geringer Wartungsaufwand gefordert sind. Diese Synchronriemen verfügen im Vergleich zu anderen Zahnriemen über ein größeres, robusteres kurvenförmiges Zahnprofil für eine höhere Belastbarkeit.

Zahnriemen POWERGRIP HTD GATES

Stärken

• Lange und störungsfreie Lebensdauer.

• Großer Leistungsbereich und eine Vielzahl von Übersetzungsverhältnissen.

Technische Informationen


Attribute
Profil14m
Wirklänge4326 mm
Riemenbreite170 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung14 mm
Anzahl Zähne309
Zolltarifcode40103900
1.416,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.685,14 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage