ZRL-M-16-AT5-ST-PAZ Zahnriemen mit Textilgewebe
Zahnriemen mit Textilgewebe
Siehe technische InformationenReferenzen
Habasit:ZRL-M-16-AT5-ST-PAZ
Rubix:60546



Produktdetails : ZRL-M-16-AT5-ST-PAZ Zahnriemen mit Textilgewebe
Zahnflachriemen mit Textilgewebe
Zahnflachriemen mit Textilgewebe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | at5 |
|---|---|
| Riemenbreite | 16 mm |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Höhe | 2,7 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,71 € exkl. MwSt.
/ 0,1
2,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen