ZRM-T10-4550-32-V-PAZ Zahnflachriemen endlos verschweisst mit PAZ-Beschichtung
Zahnriemen endlos verschweisst PAZ
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:T10-4550-32-V-PAZ
Rubix:1420250
Hersteller:T10-4550-32-V-PAZ

Produktdetails : ZRM-T10-4550-32-V-PAZ Zahnflachriemen endlos verschweisst mit PAZ-Beschichtung
Zahnriemen endlos verschweisst PAZ
Zahnriemen endlos verschweisst PAZ
Technische Informationen
Attribute
| Profil | t10 |
|---|---|
| Wirklänge | 4550 mm |
| Riemenbreite | 32 mm |
| Zahnteilung | 10 mm |
| Werkstoff | thermoplastisches polyurethan (pu) |
| Zahnwinkel | 40 ° |
| Anzahl Zähne | 455 |
| Zugträgerwerkstoff | stahl (hochflexibler zugträger, ø 0,6 mm) |
| Höhe | 4,5 mm |
| Zahnform | trapezförmiges t-profil (t10) |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
272,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
323,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
