M-32 NABE UNGEB. (MECALINE) Zahnkupplung Nabe mit Nut und Gewinde

Zahnkupplung Nabe ungebohrt

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:CGC32NPB
Rubix:3242681
Hersteller:895765
EAN:3660338480720
M-32 NABE UNGEB. (MECALINE) Bogenzahnkupplung Nabe mit Nut und Gewinde

Technische Zusammenfassung

Typkronenrad
Größe32
Werkstoffstahl / nylon
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : M-32 NABE UNGEB. (MECALINE) Zahnkupplung Nabe mit Nut und Gewinde


Mecaline Kronenkupplungen (CGC) können in einer Vielzahl von technischen Anwendungen in der Industrie eingesetzt werden und zeichnen sich durch einfache Montage und minimale Wartung aus. Eine komplette CGC-Kupplung besteht aus zwei Metallnaben aus C45-Stahl und einer Kronenmuffe aus Nylon PA66. Die Verzahnung ist an allen Komponenten geschnitten, um einen optimalen Eingriff und eine optimale Leistung der Kupplung zu gewährleisten. Die Kupplung hält Betriebstemperaturen von -10 bis +70°C stand. Die Komponenten sind separat erhältlich (und hier aufgeführt).

Stärken

Einfache Montage, geringe Betriebsgeräusche, keine Schmierung erforderlich.

Anwendungen

Wird in einer Vielzahl von Industrien als Kupplung verwendet und ermöglicht geringfügige Winkel- und Radialverschiebungen.

Technische Informationen


Attribute
Typkronenrad
Größe32
Werkstoffstahl / nylon
Höhe50 mm
Breite50 mm
Länge40 mm
Gewicht830 kg
16,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,44 € inkl. MwSt.