ZRM-AT3-450-10-AP Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
ZAHNFLACHRIEMEN
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:10 AT3 / 450 AP
Rubix:3337390
Hersteller:1027606
EAN:4044978165206

Produktdetails : ZRM-AT3-450-10-AP Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
ZRM-AT3-450-10-AP Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | at3 |
|---|---|
| Wirklänge | 450 mm |
| Riemenbreite | 10 mm |
| Zahnteilung | 3 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Anzahl Zähne | 150 |
| Zugträgerwerkstoff | stahlseile/stahllitzen |
| Höhe | 4,5 mm |
| Max. Betriebstemperatur | 80 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage