ZRM-AT10-2400-50-V Zahnflachriemen verschweisst Optibelt
Zahnflachriemen verschweisst Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:ZRM-AT10-2400-50-V
Rubix:1541165

Produktdetails : ZRM-AT10-2400-50-V Zahnflachriemen verschweisst Optibelt
Zahnflachriemen verschweisst Optibelt
Zahnflachriemen verschweisst Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | at10 |
|---|---|
| Wirklänge | 2400 mm |
| Riemenbreite | 50 mm |
| Zahnteilung | 10 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
207,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
247,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
