HTD-2590-14M-85 SYNCHROFORCE EXTREME Zahnflachriemen SYNCHROFORCE EXTREME ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROFORCE EXTREME ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD-2590-14M-85 SYNCHROFORCE EXTREME
Rubix:1416027

Produktdetails : HTD-2590-14M-85 SYNCHROFORCE EXTREME Zahnflachriemen SYNCHROFORCE EXTREME ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROFORCE EXTREME ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROFORCE EXTREME ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Wirklänge | 2590 mm |
| Riemenbreite | 85 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.548,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.842,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage