HTD-186-3M-9 SYNCHROFORCE ADVANCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ADVANCE ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROFORCE CXP ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD-186-3M-9CXP SYNCHROFORCE
Rubix:873544

Produktdetails : HTD-186-3M-9 SYNCHROFORCE ADVANCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ADVANCE ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROFORCE CXP ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROFORCE CXP ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 3m |
|---|---|
| Wirklänge | 186 mm |
| Riemenbreite | 9 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 3 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage