HTD-177-3M-15 SYNCHROFORCE ADVANCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ADVANCE ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROFORCE CXP ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD-177-3M-15CXP SYNCHROFORCE
Rubix:873530
EAN:4010858046637

Produktdetails : HTD-177-3M-15 SYNCHROFORCE ADVANCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ADVANCE ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROFORCE CXP ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROFORCE CXP ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 3m |
|---|---|
| Wirklänge | 177 mm |
| Riemenbreite | 15 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 3 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage