HTD-1600-8M-30 SYNCHROFORCE ADVANCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ADVANCE ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROFORCE CXP ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD-1600-8M-30CXP SYNCHROFORCE
Rubix:873515

Produktdetails : HTD-1600-8M-30 SYNCHROFORCE ADVANCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ADVANCE ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROFORCE CXP ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROFORCE CXP ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1600 mm |
| Riemenbreite | 30 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Zolltarifcode | 40103600 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
97,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
116,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen