HTD-4326-14M-40 SYNCHROFORCE ADVANCE PRO Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ADVANCE PRO ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROFORCE CXA ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD-4326-14M-40CXA SYNCHROFORCE
Rubix:873068

Produktdetails : HTD-4326-14M-40 SYNCHROFORCE ADVANCE PRO Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ADVANCE PRO ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROFORCE CXA ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROFORCE CXA ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Wirklänge | 4326 mm |
| Riemenbreite | 40 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
962,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.145,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage