HTD-3008-8M-20CXA SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE CXA ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROFORCE CXA ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD-3008-8M-20CXA SYNCHROFORCE
Rubix:872995

Produktdetails : HTD-3008-8M-20CXA SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE CXA ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROFORCE CXA ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROFORCE CXA ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 3008 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
197,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
235,04 € inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage