HTD-2800-14M-170 SYNCHROFORCE ADV PRO Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ADVANCE PRO ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROFORCE CXA ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD-2800-14M-170CXA SYNCHROFORCE
Rubix:872984

Produktdetails : HTD-2800-14M-170 SYNCHROFORCE ADV PRO Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ADVANCE PRO ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROFORCE CXA ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROFORCE CXA ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Wirklänge | 2800 mm |
| Riemenbreite | 170 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.903,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.455,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage