HTD-1304-8M-85 SYNCHROFORCE ADVANCE PRO Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ADVANCE PRO ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROFORCE CXA ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD-1304-8M-85CXA SYNCHROFORCE
Rubix:872901

Produktdetails : HTD-1304-8M-85 SYNCHROFORCE ADVANCE PRO Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ADVANCE PRO ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROFORCE CXA ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROFORCE CXA ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1304 mm |
| Riemenbreite | 85 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
412,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
490,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage