HTD-1080-8M-30 SYNCHROFORCE ADVANCE PRO Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ADVANCE PRO ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROFORCE CXA ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD-1080-8M-30CXA SYNCHROFORCE
Rubix:872878

Produktdetails : HTD-1080-8M-30 SYNCHROFORCE ADVANCE PRO Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ADVANCE PRO ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROFORCE CXA ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROFORCE CXA ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1080 mm |
| Riemenbreite | 30 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
125,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
149,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage