HTD-1050-14M-115 SYNCHROFORCE ADV PRO Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ADVANCE PRO ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROFORCE CXA ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD-1050-14M-115CXA SYNCHROFORCE
Rubix:872872

Produktdetails : HTD-1050-14M-115 SYNCHROFORCE ADV PRO Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ADVANCE PRO ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROFORCE CXA ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROFORCE CXA ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Wirklänge | 1050 mm |
| Riemenbreite | 115 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.103,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.313,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage