HTD-1280-8M-30 SYNCHROFORCE CARBON Zahnflachriemen SYNCHROFORCE CARBON ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROFORCE CARBON ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD-1280-8M-30 SYNCHROFORCE CARBON
Rubix:1906940

Produktdetails : HTD-1280-8M-30 SYNCHROFORCE CARBON Zahnflachriemen SYNCHROFORCE CARBON ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROFORCE CARBON ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1280 mm |
| Riemenbreite | 30 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
228,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
271,93 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std