HTD-966-14M-55 SYNCHROFORCE COLOR ADV Zahnflachriemen SYNCHROFORCE COLOR ADVANCE ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROCOLOR CXP ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD-966-14M-55CXP SYNCHROCOLOR
Rubix:1489088

Produktdetails : HTD-966-14M-55 SYNCHROFORCE COLOR ADV Zahnflachriemen SYNCHROFORCE COLOR ADVANCE ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROCOLOR CXP ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROCOLOR CXP ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Wirklänge | 966 mm |
| Riemenbreite | 55 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
269,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
320,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage