HTD-1760-8M-30 SYNCHROFORCE COL ADV PRO Zahnflachriemen SYNCHROFORCE COLOR ADVANCE PRO ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROCOLOR CXA ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD-1760-8M-30CXA SYNCHROCOLOR
Rubix:1489007

Produktdetails : HTD-1760-8M-30 SYNCHROFORCE COL ADV PRO Zahnflachriemen SYNCHROFORCE COLOR ADVANCE PRO ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROCOLOR CXA ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROCOLOR CXA ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1760 mm |
| Riemenbreite | 30 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Zolltarifcode | 40103600 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
201,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
240,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage